Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 4 rangées

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total de groupes 15
  • nombre de rangées 4
  • Type de pose autre

Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 4 rangées

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés

0

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés

15

avec mètre

Non

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

nombre de voies sortantes

52

double protection RCD

Oui

protection fractionnée de la charge

Non

protection haute intégrité

Non

protection RCD entrant

Oui

interrupteur principal de protection

Non

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

3 kA

adapté aux données

Oui

courant assigné de l'interrupteur général

90 A

nombre total de groupes

15

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Oui

groupe de cuisinières

monophasé

avec transformateur de sonnerie

Non

nombre de pôles interrupteur général

0

nombre de groupes de luminaires

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

15

nombre de groupes directs

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

4

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

4

Classe de protection (IP)

IP30

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

13

avec curseur de sectionnement N

Non

Matière

plastique

protection contre les surtensions

Non

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

type de couverture

couvercle

avec prise

Non

nombre de rangées

4

numéro RAL

9010

verrouillable

Non

profondeur

103 mm

hauteur

625 mm

largeur

250 mm

couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.