Coffret précâblé Drivia 2 rangées : 2 inter diff 40A + 7 disjoncteurs

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total de groupes 3
  • Type de pose saillie
  • nombre de rangées 2
ICON

Coffret précablé Drivia 2 rangées de 13 modules composé 2 interrupteurs différentiels 40A 30mA et 7 disjoncteurs - 375x250x103,5mm

 
 

Détails du produit


Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

avec mètre

Non

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

nombre de voies sortantes

10

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés

0

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés

7

double protection RCD

Non

protection fractionnée de la charge

Non

protection haute intégrité

Non

protection RCD entrant

Oui

nombre total de groupes

3

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

groupe de cuisinières

monophasé

avec transformateur de sonnerie

Non

nombre de pôles interrupteur général

0

nombre de groupes de luminaires

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

1

interrupteur principal de protection

Non

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

3 kA

adapté aux données

Non

courant assigné de l'interrupteur général

63 A

nombre de groupes directs

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

3

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

10

Classe de protection (IP)

IP30

largeur en nombre de modules

13

Matière

plastique

protection contre les surtensions

Non

couleur

blanc

Type de pose

saillie

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

Courbe

C

largeur d'encastrement

246 mm

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

type de couverture

couvercle

hauteur d'encastrement

496 mm

verrouillable

Non

profondeur

103.5 mm

hauteur

500 mm

largeur

250 mm

avec prise

Non

nombre de rangées

2

numéro RAL

9003

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.