TABPREQ4R Tableau Prééquipé 4 Rangées 1xID63 AC 2xID40 AC 1xID 40 A 13 Disj.

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total de groupes 4
  • Type de pose mur creux

Tableau électrique Pré-équipé 4 Rangées-52 Modules -équipé de 13 Disjoncteurs à vis 3kA,1 Inter Diff. 63A Type AC, 1 Inter Diff 40A type AC et 1 Inter Diff. 40A Type A-Dimension H=633mm L=250 mm P=111mm-Adaptée pour les logements T5 ou plus

 
 

Détails du produit

Les tableaux électriques pré-équipés avec disjoncteurs Phase/Neutre 3KA ont un packaging spécifique pour la vente comptoir avec schéma de câblage, description des départs, des portes étiquettes et rappels normatifs selon la NF C15-100. L'alimentation des Inter. Diff. est déjà réalisé en filaire aux borniers du tableau. Les peignes horizontaux sont livrés avec le tableau et sont à clipser par l'installateur. Les tableaux sont évolutifs en conservant un espace disponible pour rajouter des fonctions et des cache picots sur les barrettes de pontage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

interrupteur principal de protection

Non

adapté aux données

Non

nombre total de groupes

4

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

groupe de cuisinières

sans

avec transformateur de sonnerie

Non

nombre de pôles interrupteur général

0

nombre de groupes de luminaires

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

4

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

4

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

Classe de protection (IP)

IP30

profondeur de montage

111...111 mm

largeur en nombre de modules

13

Matière

plastique

protection contre les surtensions

Oui

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

4

hauteur d'encastrement

4.37007 mm

avec prise

Non

verrouillable

Oui

profondeur

111 mm

hauteur

633 mm

largeur

250 mm

couleur

blanc

Type de pose

mur creux

avec mètre

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions

type 3

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

nombre de voies sortantes

13

double protection RCD

Oui

protection fractionnée de la charge

Oui

protection RCD entrant

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.