TAMC - T4/T5 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5

Main media

Coffret logement, TAMC - T4/T5 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5 - Marché résidentiel

 
 

Détails du produit

Xcomfort bc-rb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

avec mètre

Non

double protection RCD

Non

protection fractionnée de la charge

Non

protection haute intégrité

Non

protection RCD entrant

Non

interrupteur principal de protection

Non

adapté aux données

Non

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

groupe de cuisinières

sans

avec transformateur de sonnerie

Non

protection contre les surtensions

Non

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

avec prise

Non

verrouillable

Non

profondeur

0.001 mm

hauteur

0.001 mm

largeur

0.001 mm

Info produit

Gamme

Xcomfort bc-rb

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.