Tableau de commande automatique de chauffe-eau - 2 disjoncteurs + 1 contacteur

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total de groupes 0
  • Type de pose saillie
  • nombre de rangées 1
ICON

Tableau pré-équipé IP30 IK05 pour commande automatique de chauffe-eau avec 1 disjoncteur 20A pour chauffe-eau, 1 disjoncteur pour la contacteur et 1 contacteur - 170x13x100mm

 
 

Détails du produit

Coffret prééquipé et précâblé avec 1 contacteur et 2 disjoncteurs
Equipé d'un disjoncteur 2 A pour la protection du contacteur
Equipé d'un disjoncteur 20 A pour la protection du circuit chauffe-eau

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

avec mètre

Non

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

nombre de voies sortantes

1

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés

0

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés

2

double protection RCD

Non

protection fractionnée de la charge

Oui

protection haute intégrité

Non

protection RCD entrant

Non

nombre total de groupes

0

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

groupe de cuisinières

sans

avec transformateur de sonnerie

Non

nombre de pôles interrupteur général

0

nombre de groupes de luminaires

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

0

nombre de groupes directs

1

interrupteur principal de protection

Non

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

4.5 kA

adapté aux données

Non

courant assigné de l'interrupteur général

16 A

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

2

Classe de protection (IP)

IP30

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

4

Matière

plastique

protection contre les surtensions

Non

couleur

blanc

Type de pose

saillie

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

Courbe

C

largeur d'encastrement

86 mm

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

type de couverture

couvercle

hauteur d'encastrement

156 mm

verrouillable

Non

profondeur

74 mm

hauteur

160 mm

largeur

90 mm

avec prise

Non

nombre de rangées

1

numéro RAL

9003

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.