Tableau électrique Pré-équipé - 2 Rangées - 2ID 63A - 9 Disj. 4.5kA - Vis

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose mur creux

Tableau électrique Pré-équipé-Full ID63A/4,5kA -2 Rangées -26 Modules -équipé de 9 Disjoncteurs à vis 4,5kA, 1 Inter Diff. 63A Type AC et 1 Inter Diff. 63A Type A-Dimension H=363mm L=250 mm P=111mm-Adaptée pour les logements du studio au T2

 
 

Détails du produit

Les tableaux électriques pré-équipés Galé'O PRO avec disjoncteurs Phase/Neutre 4,5KA et tous les interrupteurs différentiels de 63 A ont un packaging spécifique pour la vente comptoir avec schéma de câblage, description des départs, des portes étiquettes et rappels normatifs selon la NF C15-100. L'alimentation des Inter. Diff. est déjà réalisé en filaire aux borniers du tableau. Les peignes horizontaux sont à clipser par l'installateur. Les tableaux sont évolutifs en conservant un espace disponible pour rajouter des fonctions et des cache picots sur les barrettes de pontage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

Classe de protection (IP)

IP30

profondeur de montage

111...111 mm

largeur en nombre de modules

13

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

verrouillable

Oui

profondeur

111 mm

hauteur

363 mm

largeur

250 mm

Type de pose

mur creux

Info produit

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.