Tableau étanche pré-équipé - 1 disj diff + 1 prise de courant

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total de groupes 1
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie
ICON

Tableau électrique étanche Plexo avec porte 1 rangée de 6 modules équipé et précâblé idéal pour atelier et jardin composé 1 disjoncteur différentiel 16A Type AC et 1 prise de courant avec terre et voyant

 
 

Détails du produit

Etanchéité renforcée IP 65 : spécialement conçu pour les mieux exposés (humidité, poussière)
Porte et tableau totalement réversibles

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Plexo³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

protection RCD entrant

Oui

interrupteur principal de protection

Non

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

4.5 kA

adapté aux données

Non

courant assigné de l'interrupteur général

16 A

nombre total de groupes

1

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

groupe de cuisinières

sans

avec transformateur de sonnerie

Non

nombre de pôles interrupteur général

0

nombre de groupes de luminaires

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

1

nombre de groupes directs

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

0

Classe de protection (IP)

IP65

type de fermeture

cylindre

largeur en nombre de modules

6

Matière

plastique

protection contre les surtensions

Non

avec couvercle transparent

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

Courbe

autre

largeur d'encastrement

160 mm

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

type de couverture

porte

hauteur d'encastrement

196 mm

avec prise

Oui

nombre de rangées

1

Numéro RAL

7046

verrouillable

Oui

Profondeur

115.6 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

164 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés

0

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés

0

avec mètre

Non

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

nombre de voies sortantes

0

double protection RCD

Non

protection fractionnée de la charge

Non

protection haute intégrité

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Plexo³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.