Acti9 - iIL voyant lumineux de présence de tension triphasée 3 LEDs (rouge) 230...400VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,9 W)
Ce voyant de présence de tension est triphasée. La tension est comprise entre 230VCA et 400VCA. Le voyant rouge avant s'allume pour signaler la présence d'une tension. Le raccordement se fait avec des câbles en cuivre flexibles ou avec des ferrules de 0,5mm² à 2 x 2,5mm². Le couple de serrage du tournevis PZ1 pour raccorder les connexions à vis est de 1N.m. La connexion peut être effectuée avec des câbles en cuivre rigides de 0,5mm² minimum jusqu'à 2 x 2,5mm2 maximum. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La consommation maximale du voyant LED est de 0,3W. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La durée de vie du voyant LED est de 100000h d'efficacité constante de la foudre. En raison de la non-interchangeabilité des LED, cet appareil est sans maintenance. Il dispose d'une tropicalisation de traitement 2 (humidité relative de 95% à 55°C). Son degré de protection est IP20. Le degré de pollution est de 3. Il dispose de 2 pas de 9mm. Il fonctionne entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 80 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
culot de lampe
couleur de la calotte
profondeur d'encastrement
type de tension
largeur en nombre de modules
Type
puissance de la lampe max.
Tension