Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • tension secondaire 1 12 V
  • tension primaire 230 V
  • type de transformateur transfo de sécurité
ICON

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules

 
 

Détails du produit

Transformateur de sécurité 230V - 4 modules
Tension au secondaire : 12V ou 24V - Puissance : 25VA - Perte à vide : 2,5W - Intensité primaire en charge : 0,14A
Chute de tension cos ? = 1 : 29% - Rendement cos ? =1 : 66% - Ucc : 23,3%
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour sonnette

montage encastré

Oui

puissance dissipée max.

2.5 W

protection contre les températures

Oui

tension secondaire 2

24 V

tension secondaire 1

12 V

tension primaire

230 V

protégé contre les courts-circuits

Oui

montage apparent

Oui

largeur en nombre de modules

4

puissance de sortie max.

25 W

Longueur

72 mm

adapté à un montage sur rail

Oui

avec dispositif on/off

Non

type de transformateur

transfo de sécurité

Hauteur

84 mm

Largeur

66 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.