Ce contacteur Acti9 iCT+HC est un contrôleur silencieux à commande manuelle (heures creuses avec bouton-poussoir (auto, forcée et arrêt). En version 1P 20A 1NO 230Vca manuelle, avec indicateur de couleur.
L'Acti9 iCT+HC offre une surveillance des circuits électriques. D'une largeur 2 pas de 9mm, il est utilisé pour le contrôle à distance d'applications sur réseaux AC comme l'éclairage, chauffage, volets roulants, ventilation mécanique, etc. Ce contacteur iCT+ , de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur iCT+, Acti9 s'adapte très facilement au coffret DIN et s'intègre aisément dans le système Acti9. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 ICT+ répond à la norme NF EN 60669-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.
La gamme iCT+ permet de réduire le bruit que peuvent générer les bobines électromécaniques
Grâce à sa fonction zéro crossing, la gamme iCT+ permet de gommer des courants d'appel et de multiplier par 2 voire 3, la puissance d'éclairage sur votre départ 10A ou 16A.
Acti9 ict
pour voir vos prix et les stocks
avec fonction jour/nuit
sans ronflement/bourdonnement
tension d'actionnement assignée
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
tension de fonctionnement normale
largeur en nombre de modules
profondeur d'encastrement
Gamme
Multiple de vente
Code Douane