Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NF, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 230V/240Vca.
L'Acti9 iCT commande efficacement les circuits électriques. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN symétrique 35mm. Ce contacteur iCT, 2P 2NF, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 iCT s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Les performances de cette gamme de contacteurs Acti9 iCT répond à la norme NF EN 61095. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.
Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.
Acti9 ict
pour voir vos prix et les stocks
avec fonction jour/nuit
sans ronflement/bourdonnement
tension d'actionnement assignée
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
largeur en nombre de modules
tension de fonctionnement normale
profondeur d'encastrement
Multiple de vente
Code Douane
Gamme