Contact auxiliaire ESBN 16..100A 1No 1Nf

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

EH04 - bloc de contact auxiliaire latéral pour les contacteurs ESBN et ENN - Circuit auxiliaire 6 A / 500 V CA - 1 NO/1 NC - 0,5 module - borniers à vis-étrier - serrage 0,9 N·m.

 
 

Détails du produit

Les EH04 sont des blocs de contacts auxiliaires qui peuvent être utilisés en combinaison avec tous les nouveaux contacteurs d'installation ESB..N et EN..N.
Ces appareils sont disponibles en 2 configurations de contact différentes et aucun outil n'est nécessaire pour leur assemblage

Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Type de pose

montage latéral

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

4 A

Culot

sans

Modèle type

relevable

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.