Contacteur Jour/Nuit ESBN 25A 4No 230-240VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...240 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension de fonctionnement normale 220...400 V

Contacteur Jour/Nuit ESBN 25A 4No 230-240VAC/DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

avec fonction jour/nuit

Oui

sans ronflement/bourdonnement

Oui

tension d'actionnement assignée

230...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

type de tension d'actionnement

AC/DC

curseur pour commutation manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

2

produits auxiliaires associables

Oui

courant de fonctionnement nominal

25 A

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC/DC

tension de fonctionnement normale

220...400 V

profondeur d'encastrement

58 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.