Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 4F, 230V 2 module

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension de fonctionnement normale 400...400 V
ICON

Le Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 4F, 230V 2 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.

 
 

Détails du produit

Ils permettent la commande en HC d'appareils de chauffage à accumulation ou de chauffe-eau électriques/thermodynamiques. Jusqu'à 15% d'économies. Silencieux avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts
Découvrez une large offre de contacteurs domestique et de puissance (jour-nuit, silencieux, à commande manuelle ou sans) pour répondre à tous les besoins de votre client et de votre chantier résidentiel ou tertiaire.
Associé aux appareils électriques gros consommateurs en énergie, le contacteur double tarif permet de protéger et de faire fonctionner automatiquement ces appareils pendant les heures creuses.
Avantages utilisateur
•Autoriser le fonctionnement des appareils (chauffe-eau électrique,machine à laver, ...) uniquement lorsque le coût de l'électricité est réduit.
•Permettre une relance manuelle pendant les heures pleines si nécessaire.
•Silence au fonctionnement garanti dans le temps. Avantages installateur
•Proposer une solution technique qui simplifie le quotidien du client.
•Rapidité d'installation grâce au système de raccordement Sanvis et passage de barre de pontage (ETS221B). Mise en œuvre
•La bobine du contacteur est sous tension uniquement pendant les heures creuses (position auto.).
•La version silencieuse est recommandée dans les zones d'habitation où un fonctionnement discret est requis.
•La version SanVis permet le passage de la barre de pontage.
Bénéfices financiers et environnementaux
•Jusqu'à 15% d'économie d'énergie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Et

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

produits auxiliaires associables

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

tension d'actionnement assignée

230...230 V

Classe de protection (IP)

IP2X

courant de fonctionnement nominal

25 A

type de tension de fonctionnement

AC

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

810 VA

curseur pour commutation manuelle

Oui

type de tension d'actionnement

AC

charge max. de lampe fluorescente

950 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1990 VA

Puissance halogène

1900 W

profondeur d'encastrement

64 mm

tension de fonctionnement normale

400...400 V

Info produit

Gamme

Et

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.