Contacteur modulaire ESBN 25A 2No 2Nf 230-240VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...240 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension de fonctionnement normale 220...400 V

ESBN - contacteur modulaire silencieux 25A - 4 pôles 2NO 2NF AC-1/AC-7a 415 VAC - Tension commande 230-240 Vac/Vdc - limiteur de surtension - applications d'éclairage chauffage ventilation moteurs & ppes - 2 modules - borniers à vis-étrier.

 
 

Détails du produit

Les contacteurs ESB25..N 4 pôles de largeur 36 mm commandent des charges triphasées jusqu'à 25 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d'entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement).
La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui peut être monté en accessoire à gauche du contacteur, ainsi que des capots de plombage et une pièce d'écartement.
De conception modulaire, les contacteurs ESB25..N répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques, et sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.

Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

avec fonction jour/nuit

Non

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

sans ronflement/bourdonnement

Oui

tension d'actionnement assignée

230...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

produits auxiliaires associables

Oui

courant de fonctionnement nominal

25 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC/DC

type de tension d'actionnement

AC/DC

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

2

tension de fonctionnement normale

220...400 V

profondeur d'encastrement

58 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.