ESBN - contacteur modulaire silencieux - 25A - 4 pôles 4NO AC-1/AC-7a 415 VAC - Tension de commande 24 Vac/Vdc - limiteur de surtension - applications d'éclairage chauffage ventilation moteurs et pompes - 2 modules - borniers à vis-étrier.
Les contacteurs ESB25..N 4 pôles de largeur 36 mm commandent des charges triphasées jusqu'à 25 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d'entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement).
La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui peut être monté en accessoire à gauche du contacteur, ainsi que des capots de plombage et une pièce d'écartement.
De conception modulaire, les contacteurs ESB25..N répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques, et sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
pour voir vos prix et les stocks
avec fonction jour/nuit
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1
sans ronflement/bourdonnement
tension d'actionnement assignée
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement normale
profondeur d'encastrement
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
largeur en nombre de modules
Multiple de vente
Code Douane