Contacteur modulaire ESBN 40A 2No 2Nf 230VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal 40 A
  • tension de fonctionnement normale 220...400 V

Contacteur modulaire ESBN 40A 2No 2Nf 230VAC/DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

avec fonction jour/nuit

Non

tension d'actionnement assignée

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

courant de fonctionnement nominal

40 A

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement normale

220...400 V

profondeur d'encastrement

58 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

produits auxiliaires associables

Oui

type de tension de fonctionnement

AC/DC

type de tension d'actionnement

AC/DC

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

sans ronflement/bourdonnement

Oui

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

3

Info produit

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.