Horloge astronomique modulaire 2c 2 modules 35 mm compatible Obelisk top 3 BLE

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 2

Inter horaire digital astronomique à prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

 
 

Détails du produit

Horloge astronomique 2 canaux, programme 7 JRS. Réglage via la sélection d'une ville ou les coordonnées longitude / latitude, fuseau horaire. Bluetooth OBELISK top3 permet d'ajouter jusqu'à 10 autres villes. Code PIN activable. réserve de mémoire 10 ans.

Selekta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Selekta

Interrupteur horaire numérique

puissance max. de commutation LED

600 W

carte mémoire incluse

Non

entrée externe de contact à poussoir

Non

précision par jour

0.25 s

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en années

10

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme de cycle

Non

programme d'impulsion

Non

programme aléatoire

Non

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

largeur en nombre de modules

2

GPS

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Non

signal de sortie

autre

Nbre de canaux

2

programme astronomique

Oui

nombre d'emplacements de mémoire

56

nombre de contacts

2

Profondeur

60 mm

Hauteur

128 mm

Largeur

35 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.