Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 230V AC

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Non
  • Nbre de canaux 1

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 230V AC, largeur 17,5 mm, façade débrochable

 
 

Détails du produit


Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade). Synchronisation possible avec la 12B2.

Série 12

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Série 12

Interrupteur horaire numérique

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en années

6

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

compteur d'heures

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

entrée externe de contact à poussoir

Non

contact de commutation hors tension

Oui

précision par jour

0.5 s

Type de tension d'alimentation

AC/DC

présélection de commutation

Non

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Non

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme de cycle

Non

programme d'impulsion

Non

programme aléatoire

Non

programme vacances

Non

programme 24 h

Non

programme 60 min

Non

largeur en nombre de modules

2

GPS

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Non

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Non

nombre d'emplacements de mémoire

30

nombre de contacts

1

profondeur

58.3 mm

hauteur

84 mm

largeur

17.8 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.