TS-AD2 horloge modulaire analogique journalière 1 canal avec reserve de marche

Main media

Caractéristiques principales

  • réserve de marche en heures 70
  • Nbre de canaux 1

TS-AD2 horloge modulaire astronomique journalière type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: analogique journalière canal 1: 16 A / 250 V à cos =1/2000W, LED 200W maxi temporisation : mini 15 min

 
 

Détails du produit

Minuterie analogique pour l'installation dans le boîtier de distribution
Forme compacte 18 mm
Programme journalier
Commande manuelle permanent / automatique
Cavaliers imperdables

Chronolux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Chronolux

Interrupteur horaire analogique

précision par jour

2 s

Classe de protection (IP)

IP20

courant de commutation nominal à 250 V CA

2 A

réserve de marche en heures

70

réserve de marche en années

0

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Non

commandé par quartz

Oui

programme 24 h

Non

largeur en nombre de modules

1

Nbre de canaux

1

profondeur

45 mm

hauteur

58 mm

largeur

18 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.