TS-ASTRO-2-NFC horloge modulaire astronomique 1 canal avec réserve de marche

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Non
  • Nbre de canaux 1

TS-ASTRO-2-NFC horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (2 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: cos = 1 3680 W, cos = 0,6 2300 VA, 200 W LED courant de pointe IP (200ms)=50 A temporisation: mini 1 min

 
 

Détails du produit

Horloge digitale Astrologique pour installation dans le boîtier de distribution
1 canal
56 pas de mémoire
Pouvoir de coupure 16 A chaque canal
Programmation NFC (norme ISO 15693)
Programmable directement via App (Android)
Batterie remplaçable (CR2032)
Rét

Chronolux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Chronolux

Interrupteur horaire numérique

puissance max. de commutation LED

200 W

entrée externe de contact à poussoir

Non

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en heures

87600

réserve de marche en années

10

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

programme d'impulsion

Oui

programme vacances

Oui

programme 24 h

Non

largeur en nombre de modules

2

GPS

Non

programme annuel

Oui

programme hebdomadaire

Non

radioguidé

Non

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Oui

nombre d'emplacements de mémoire

100

Profondeur

45 mm

Hauteur

58 mm

Largeur

36 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.