TS-ASTRO1 horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos '=1/200W, LED 200W maxi temporisation: mini 1 min réglage: manuel sur appareil / sécurité par code
Chronolux
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
entrée externe de contact à poussoir
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
réserve de marche en années
fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
programme d'impulsion
programme vacances
largeur en nombre de modules
GPS
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
Nbre de canaux
programme astronomique
nombre d'emplacements de mémoire
profondeur
hauteur
largeur
Type de pose