TS-DW-2-NFC horloge modulaire digitale hebdo 1 canal avec réserve de marche

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Non
  • Nbre de canaux 1

TS-DW-2-NFC horloge modulaire digitale hebdomadaire type de pose: rail DIN (2 TE) type horloge: numérique hebdomadaire canal 1: 3680 W à cos = 1, 2300 VA à cos = 0,6, 200 W LED temporisation: mini 1 min indice de protection: IP20

 
 

Détails du produit

Horloge numérique hebdomadaire pour installation dans le boîtier de distribution
1 canal
Pouvoir de coupure 16 A chaque canal
Rétro éclairage de l'écran
Programme journalier et hebdomadaire
56 pas de mémoire
Commutation continue par date/Programme férié
T

Chronolux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Chronolux

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur horaire numérique

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en années

10

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

entrée externe de contact à poussoir

Non

Classe de protection (IP)

IP20

compteur d'heures

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Non

commande manuelle

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

programme d'impulsion

Non

programme vacances

Non

programme 24 h

Non

largeur en nombre de modules

2

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Non

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Non

nombre d'emplacements de mémoire

100

profondeur

45 mm

hauteur

58 mm

largeur

36 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.