TS-DW1 horloge modulaire digitale hebdomadaire 1 canal

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 1

TS-DW1 horloge modulaire digitale hebdomadaire type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos = 1 max. courant de pointe IP (20ms)= 30 A temporisation: mini 1 min

 
 

Détails du produit

Horloge numérique hebdomadaire pour installation dans le boîtier de distribution
1 canal
Pouvoir de coupure 16 A
Commutation continue par date/Programme férié
Programme journalier et hebdomadaire
Fonction impulsion
46 pas de mémoire
Temps de commutation m

Chronolux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Chronolux

Interrupteur horaire numérique

précision par jour

1 s

Classe de protection (IP)

IP20

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en années

6

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

programme d'impulsion

Non

programme vacances

Non

programme 24 h

Oui

largeur en nombre de modules

1

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Non

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Non

nombre d'emplacements de mémoire

46

profondeur

45 mm

hauteur

58 mm

largeur

18 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.