Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 24V AC/DC, set et reset

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • type de charge universel

Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 24V AC/DC, avec commande set et reset

 
 

Détails du produit

Série 13

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Série 13

Interrupteur électronique

puissance de commutation

800...800 W

transparent

Non

finition de la surface

mat

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

type de fixation

fixation à borne

mémoire de valeurs de luminosité

Non

commande auxiliaire possible

Oui

numéro RAL (équivalent)

7035

puissance de commutation CVC

800...800 W

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

commande radio possible

Non

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

composition

élément de commande

couleur

blanc

Modèle type

relais

Calibre

8 A

Nbre de canaux

2

fréquence

50...60 Hz

qualité du matériau

thermoplastique

type de charge

universel

matériau

plastique

tension nominale

250 V

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.