Relais d'interface monostable 1NO 12A 230V AC

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Non
  • type de charge universel
  • Type de pose encastré

Relais d'interface monostable 1NO 12A 230V AC, à encastrer

 
 

Détails du produit

Série 13

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 13

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Interrupteur électronique

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Oui

puissance de commutation CVC

800...800 W

numéro RAL (équivalent)

7035

commande auxiliaire possible

Non

type de charge

universel

qualité du matériau

thermoplastique

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

Nbre de canaux

1

Calibre

12 A

mémoire de valeurs de luminosité

Non

type de fixation

fixation à borne

Modèle type

relais

couleur

blanc

composition

élément de commande

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

compatible IFTTT

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

puissance de commutation

800...800 W

fréquence

50...60 Hz

matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.