Télérupteur de boîte 2NO 10A 230V AC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur de série mécanique

Télérupteur électromécanique de boîte bipolaire 2NO 10A 230V AC, bornes à cage

 
 

Détails du produit


Télérupteur électromécanique avec circuits et contacts indépendants. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu'à 4 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.

Série 26

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 26

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Courant de commutation

10 A

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

360 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

500 VA

charge max. de lampe fluorescente

500 VA

Puissance halogène

800 W

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Non

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

5 A

Tension d'alimentation

184...253 V

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

22 mm

type de tension de commande 1

AC

Tension de commande

230...230 V

fonction

commutateur de série mécanique

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.