Télérupteur modulaire 1NO 16A 24V AC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur mécanique
ICON

Télérupteur modulaire interrupteur unipolaire 1NO 16A 24V AC, bouton test et indicateur mécanique

 
 

Détails du produit


Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.

Série 20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 20

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Courant de commutation

16 A

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

commande manuelle

Oui

Puissance halogène

2000 W

Tension d'alimentation

20.4...26.4 V

Type de tension d'alimentation

AC

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

58 mm

largeur en nombre de modules

1

type de tension de commande 1

AC

Tension de commande

24...24 V

fonction

commutateur mécanique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.