Télérupteur modulaire 1NO 16A 24V DC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur de série mécanique
ICON

Télérupteur modulaire interrupteur unipolaire 1NO 16A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique

 
 

Détails du produit


Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.

Série 20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 20

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Courant de commutation

16 A

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

commande manuelle

Oui

Puissance halogène

2000 W

Tension d'alimentation

21.6...26.4 V

Type de tension d'alimentation

DC

fonction

commutateur de série mécanique

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

58.4 mm

type de tension de commande 1

DC

Tension de commande

24...24 V

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.