Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V AC, AgSnO2, commutateur 3 séquences

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
ICON

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 12V AC, bouton test et indicateur mécanique, matériau des contacts AgSnO2, commutateur 3 séquences

 
 

Détails du produit


Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.

Série 20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 20

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

Type de tension d'alimentation

AC

Type de pose

rail DIN

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Puissance halogène

2000 W

Tension d'alimentation

10.2...13.2 V

largeur en nombre de modules

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.