Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 7W à 2300W - à encastrer avec bornes automatiques - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes - livré en blister
A installer dans une boîte à encastrer . Silencieux pour plus de confort d'utilisation. Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes. Equipé de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil. Compatibles avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes. Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés ou boîte à encastrer
Télérupteur. . 230 V. . Encastré. . . .
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
commande manuelle
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
Tension de commande
fonction
Type de pose