Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 24V AC/DC, multifonction

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • type de charge universel

Télerupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 24V AC/DC, multifonction, avec commande reset pour centralisation

 
 

Détails du produit

Série 13

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 13

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Interrupteur électronique

compatible avec Amazon Alexa

Non

transparent

Non

puissance de commutation

2000...2000 W

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Non

type de fixation

fixation à borne

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

puissance de commutation CVC

2000...2000 W

numéro RAL (équivalent)

7035

Nbre de canaux

1

Calibre

16 A

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale

250 V

compatible IFTTT

Non

finition de la surface

mat

type de charge

universel

qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...60 Hz

commande radio possible

Non

matériau

plastique

Modèle type

relais

couleur

blanc

composition

élément de commande

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.