Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis 16A 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur électronique

Le Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.

 
 

Détails du produit

Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. SanVis, silencieux, pas de découpe de la barre et avec commande manuelle
Les télérupteurs sont destinés à la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires.
Les produits de la gamme EPN5xx sont conçus pour recevoir un ou plusieurs auxiliaires en accessoire.
Les télérupteurs électroniques sont appréciés pour leur silence de fonctionnement et leur courant de repos élevé 100Ma.
Raccordement SanVis + passage de barre
Certifié selon la EN 60669-1 et EN 60669-2
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Télérupteur

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Courant de commutation

16 A

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

600 VA

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

Tension d'alimentation

230...230 V

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Oui

fréquence de tension de commande 2

50...60 Hz

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

tension de commande 2

0...0 V

Tension de commande

230...230 V

largeur en nombre de modules

18

profondeur d'encastrement

64 mm

fonction

commutateur électronique

Type de pose

rail DIN

charge max. de lampe fluorescente

1200 VA

Puissance halogène

1500 W

type de tension de commande 2

AC

type de tension de commande 1

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.