Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant - 20A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 20 A
  • taille 8x32 mm
  • Modèle type fusible en céramique

Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur vert

 
 

Détails du produit

Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant
Calibre : 20A
Tension : 400V~
Pouvoir de coupure : 20000A
Section protégée Cuivre : 2,5mm²

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

dissipation thermique sous courant nominal

1.7 W

fréquence de fonctionnement nominale

50...60 Hz

finition du voyant indicateur

percuteur

classe de fonctionnement

autre

Calibre

20 A

type de tension

AC

taille

8x32 mm

Modèle type

fusible en céramique

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361050

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.