Coupe-Circuit Bipolaire Photovoltaique 32A E92/32

Main media

Caractéristiques principales

  • pour taille de fusible 10x38 mm
  • Nbre de pôles 2
  • tension nominale 1000 V

E 92/32 PV est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les applications photovoltaïques sans témoin de fusion

 
 

Détails du produit

E 92/32 PV est un porte-fusible pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les applications PV. Aucun indicateur de fusible grillé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85351000

Support pour fusible cylindrique

pour taille de fusible

10x38 mm

Classe de protection (IP)

IP20

affichage de défaillances optique

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

largeur en nombre de modules

2

verrouillable

Oui

Nbre de pôles

2

profondeur d'encastrement

64 mm

Type de pose

rail DIN

tension nominale

1000 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.