E93/32 - Porte Fusible 3P - 690VAC Max. - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM

Main media

Caractéristiques principales

  • pour taille de fusible 10x38 mm
  • Nbre de pôles 3
  • tension nominale 690 V

E93/32 - Porte fusible - Série E90 - 3P - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10,3 x 38 mm - Tension Max 690V (AC-20B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85361050

Multiple de vente

1

Support pour fusible cylindrique

pour taille de fusible

10x38 mm

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

3

affichage de défaillances optique

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Nbre de pôles

3

verrouillable

Oui

profondeur d'encastrement

64 mm

tension nominale

690 V

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.