Fusible 5X20 1A rapide / unité - par 10pcs XXXX

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 1 A
  • taille 5x20 mm
  • Modèle type fusible en verre

Fusible 5X20 1A rapide - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs

 
 

Détails du produit

Conforme norme EN-60127-2
Fusible rapide 5x20 1A

Fusible rapide 5x20 1A

Au components

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

Calibre

1 A

taille

5x20 mm

Modèle type

fusible en verre

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85393190

Gamme

Au components

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.