ComPacT NS - interverrouillage à câble pour 2 appareils - débro - pr NS630-1600

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
ICON

ComPacT NS - interverrouillage à câble pour 2 appareils - débrochable - avec télécommande MCH - inverseur deux sources - pour les ComPacT NS630-1600

 
 

Détails du produit

Ce produit est un ensemble complet pour l'interverrouillage par câble de deux disjoncteurs ComPacT NS630b à 1600, électriquement opérés, en version débrochable. Il permet de sécuriser les connexions en empêchant l'activation simultanée des deux disjoncteurs. Il peut être installé dans des tableaux électriques, avec les disjoncteurs montés l'un au-dessus de l'autre ou côte à côte. Vous recevez deux dispositifs d'adaptation montés sur le côté droit de chaque appareil et un ensemble de câbles avec des ajustements antidérapants. Installation flexible : Peut être installé dans n'importe quelle position, dans un tableau électrique ou monté au mur. Le produit peut être associé à la motorisation des ComPacT NS et à l'automatisme UA/BA.
ComPacT NS est la gamme de disjoncteurs boitiers moulés (MCCB) offrant une installation flexible et une maintenance simplifiée tout en garantissant une performance fiable et une sécurité accrue pour diverses applications industrielles.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour connectique basse tension

pièce détachée

Non

accessoire

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Transferpact

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.