ComPacT NSX - Télécommande MT630 avec adaptateur SDE - 220/240Vca pour NSX630

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de tension commande AC
  • finition du mécanisme de commutation commande motorisée
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 220...240 V

Cet accessoire est une télécommande pour ComPacT NSX400-630. La tension du circuit de commande est de 220/240Vca 50/60Hz et 208/277Vca 60Hz.

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'un mécanisme de moteur télécommandé pour les appareils à châssis Compact NSX 100/160 et PowerPact Multistandard H qui permet le réarmement automatique des ressorts des appareils. Il permet au disjoncteur d'offrir une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres. Il assure une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles. La tension de commande de ce module de mécanisme de moteur est de 220VCA à 240VCA 50/60Hz. La consommation est inférieure à 500VA. Le cadenassage de l'appareil reste possible.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande motorisée pour disjoncteur

Type de tension commande

AC

finition du mécanisme de commutation

commande motorisée

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

208...277 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

220...240 V

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85012000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.