Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour 6 câbles nus (1,5 à 35mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160.
Ces accessoires sont des connecteurs de câbles nus en aluminium pour Compact NSX 100/160/250. Ces connecteurs peuvent recevoir 6 câbles cuivre ou aluminium de 1,5 mm² à 35 mm². Les connecteurs sont vissés directement sur les bornes de l'appareil ou sur les extensions de bornes à angle droit. Le courant nominal est jusqu'à 250 A. Ils sont vendus par lot de 4 pièces.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
pièce détachée
accessoire
type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane