ComPacT NSX630 - Epanouisseur - séparateur de phase - 4P - pas de 52,5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles 4
ICON

Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 plages épanouisseurs 4P, d'un pas de 52,5mm, pour ComPacT NSX400-630 et INS/INV320-630. Ces plages sont raccordées en amont ou en aval et sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

 
 

Détails du produit

Le courant nominal peut atteindre 630 A. Ils sont vissés sur les bornes du disjoncteur pour augmenter le pas entre les pôles de 45 mm à 52,5 mm. Ces épanouisseurs sont fournis avec des séparateurs de phases flexibles pour le renforcement de l'isolation.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élargisseur de connexion de phases

adapté au nombre de pôles

4

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.