Disjoncteur XT3N 4P 200A 36Ka+Decl. Magneto Ther.

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 200 A

Disjoncteur boitier moulé - Disj XT3N 250 - déclencheur TMD magnétohermique - 4P 4D - calibre 200A 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - Pdc - 5kA à 690VCA 36kA à 380/415VCA - L de 0,7 à 1x In - I Court circuit instantané (10x In).

 
 

Détails du produit

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT3N 250 fixe à quatre pôles avec bornes avant et décharge thermomagnétiue TMD R 200-2000 A neutre totalement nominal

TMAX XT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation

appareil complet avec unité de protection

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

commande motorisée en option

Oui

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

2000...2000 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

36 kA

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

commande motorisée intégrée

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

13.2 W

tension assignée (Ue)

690...690 V

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

Plage de réglage

140...140 A

Nbre de pôles

4

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

200 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362090

Gamme

TMAX XT

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.