Inverseur de source modulaire 4P In125A Ue380 - 690Vac Poignée rotative courte

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 125 A

Le HI406R est un inverseur de source manuel modulaire 4 pôles In125A Ue380 - 690Vac de Hager. Montage sur rail DIN. Version raccordement sur bornes à cage.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

63 A

finition de l'inverseur

Oui

puissance de commutation à 400 V

82 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

125 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

28 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

largeur en nombre de modules

12.5

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

50 kA

tension de fonctionnement normale

380...690 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

125 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

63 kW

Profondeur

215 mm

Hauteur

116 mm

Largeur

97 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.