Kit de batterie pour alimentation unité de protection MP4

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type lithium
  • capacité 85 mAh
  • tension nominale 3 V

Kit de batterie pour alimentation de l'unité de protection MP4 de remplacement pour maintenance de DMX³

 
 

Détails du produit


Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Dmx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dmx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85072020

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

28.2 mm

bloc d'accus

Oui

adapté à une charge rapide

Non

température ambiante

-40...60 °C

autre désignation

autre

boîtier en plastique

Oui

désignation IEC

autre

Modèle type

lithium

Diamètre raccord

15.6 mm

capacité

85 mAh

poids

5 g

tension nominale

3 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.