Prises additionnelles verticales DMX³ 1600 3P pour châssis prises avant

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 1600 A
  • Longueur 105 mm
  • Modèle type profil

Prises additionnelles avant pour disjoncteur ouvert DMX³ 1600 version fixe et débrochable 3P pour réalisation d'un châssis prises avant

 
 

Détails du produit

Prises additionnelles verticales pour châssis prises avant DMX³1600
3P
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

Dmx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dmx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Jeu de barres

courant assigné In

1600 A

Traitement de surface

argenté

Longueur

105 mm

Modèle type

profil

flexible

Non

Hauteur

75 mm

Largeur

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.