XT5D 400 4pFF

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 400 A

XT5D - interrupteur-sectionneur XT5D 4P 400 A - tension max 690 VAC /750 VDC - Commande frontal - Montage platine - AC23A 400A à 400 VAC 400A à 690 VAC - Uimp 8 KV - Ui 1000 VAC - Icw pendant 5kA - Raccordement à vis Serrage 6 N·m

 
 

Détails du produit

Disjoncteurs de puissance compacts pour la protection des installations conformément à la norme NF EN 60947-2 (DIN VDE 0660, partie 101),
interrupteurs-sectionneurs compacts conformément à la norme NF EN IEC 60947-3 (DIN VDE 0660, partie 107).
Les disjoncteurs de puissance/interrupteurs-sectionneurs en boîtier moulé Tmax XT répondent aux différentes exigences applicables aux installations des réseaux de courant continu et alternatif. Les appareils Tmax XT équipés de déclencheurs thermomagnétiques ou électroniques servent à la protection de systèmes de distribution d'énergie, câbles, générateurs et moteurs. Un grand nombre d'entre eux peuvent également être utilisés dans les systèmes de communication. De nombreux accessoires mécaniques et électriques, ainsi que des kits de conversion du raccordement et de la version (versions enfichables/rétractables) sont disponibles. Ils sont compatibles avec différents bus de terrain et protocoles de communication IP. Les solutions de connectivité Bluetooth et Ekip pour appareils mobiles facilitent la procédure de configuration. La connectivité intégrée dans la gamme SACE Tmax XT relie les smartphones, tablettes et PC en temps réel à des outils d'analyse de données via la plateforme ABB AbilityTM Cloud.

TMAX XT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362090

Gamme

TMAX XT

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

4

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

400 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

400 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Oui

commande motorisée en option

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

blanc

courant nominal de courte durée admissible Icw

5 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

400 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

103.5 mm

Hauteur

205 mm

Largeur

186 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.