YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc

Main media

YO-C XT5-XT6 F/P est un déclencheur d'ouverture shunt câblé conçu pour un service permanent, avec une plage de tension de 110 à 240 V CA et 110 à 250 V CC Il est compatible avec les disjoncteurs fixes et enfichables XT5-XT6 gamme Tmax XT

 
 

Détails du produit

DÉCLENCHEMENT D'OUVERTURE CÂBLÉ pour SERVICE PERMANENT 110..240V AC- 110..250V DC pour FIXE-PLUG-IN XT5-XT6

TMAX XT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Inductance de disjoncteur

construite comme une bobine d'ouverture

Oui

Type de tension commande

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal CC

110...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

110...240 V

construite comme une bobine de commutation

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

110...240 V

Info produit

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Gamme

TMAX XT

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.