Jeu de 4 bornes à cage grande capacité pour DPX³250

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • type de connexion visser

Jeu de 4 bornes à cage grande capacité pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 - pour câble Cu/Al souple 1x120mm² ou rigide 1x150mm² et barres ou cosses 28,5x8x8,5mm

 
 

Détails du produit

Jeu de 4 bornes de raccordement
Pour câble cuivre ou aluminium :
- 1x150mm² (maximum) rigide - 1x120mm² (maximum) souple
A cages grande capacité
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

Dpx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne de ligne principale

protégé contre les contacts

Oui

Nbre de pôles

4

type de connexion

visser

profondeur

38 mm

hauteur

20 mm

largeur

22 mm

Info produit

Gamme

Dpx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.