SN201-S Contact Signal Défaut 1Inv. pour Disj. Ph/N SN201 et Disj. Diff.DS203NC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • montage d'appareils autre
  • fonction autre

SN201-S - Contact de signal défaut - Contact à 1 inverseur - 230V - Largeur 9 mm - montage à droite des disjoncteurs série SN201 et disjoncteurs différentiels série DS203NC

 
 

Détails du produit

Le contact de signalisation SN201-S permet l'indication des positions des contacts de l'appareil uniquement après la libération automatique du MCB en raison d'une surintensité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

45 A

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

largeur en nombre de modules

9

Tension

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

montage d'appareils

autre

fonction

autre

Info produit

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.