Acti9 Contact Auxiliaire 1 SD - Courant 100mA à 6A ca/dc

Main media

Caractéristiques principales

  • montage d'appareils FI/LS et disjoncteur
  • fonction commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0

Ce contact auxiliaire Signal Défaut 1SD Acti9 indique le déclenchement d'un disjoncteur de la gamme iC60/iDT40 ou d'un interrupteur iiD ou iSW-NA. Il s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc pour des courants de 100mA à 6A.

 
 

Détails du produit

Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact SD (Signal Défaut) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications standards (relayage). Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric. Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1. Ce contact SD est compatible avec les gammes Acti9 telles que idt40, iC60, iID, ISW-NA, iID40, iDT60.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclanchement facile à installer et offrants de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

4

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

montage d'appareils

FI/LS et disjoncteur

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

type de tension

AC/DC

Tension

240 V

Courant de commutation

0.1 A

largeur en nombre de modules

0.5

fonction

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

63 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.